• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Håndvogn

Art.-nr.: 6403V
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Ensianblå
Farve blå
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade serigrafisk trykplade
Bredde, læsseflade 1.200 mm
Dybde, læsseflade 800 mm
Højde, læsseflade 420 mm
Bæreevne pr. lasteoverflade 750
Nyttebredde 1.200 mm
Nyttedybde 800 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 250 mm
Bredde, hjul/rulle 60 mm
Materiale, hjul/rulle Massivt gummi
Produkttype håndpallevogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål
Tragfähigkeit max. 750 kg
Bredde i alt Bg 800 mm
Dybde, i alt Tg 1.545 mm
Højde i alt Hg 1.125 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6403V
EAN/GTIN 4017976014012
Producentnummer 6403V
L-nummer L90070 122
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, 4 hjørnebøsninger. Svingbar styring med kuglekrans, sakset trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-betræk og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Læsseflade dækket af skridsikker serigrafiplade af vandfast krydsfiner. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse på forhjulene

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 750
  • Effektiv længde (mm): 1200
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 800
  • Højde på læsseflade (mm): 420
  • længde i alt (mm): 1545
  • Samlet bredde (mm): 800
  • Samlet højde (mm): 1125
  • Dæk: Massivt gummi
  • Hjulstørrelse (mm): 250 x 60