Kézi platós kocsi

Cikkszám: 6403V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403V
EAN / GTIN 4017976014012
Gyártó száma 6403V
L-szám L90070 122

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: Hegesztett profilacélból, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, 4 sarokhüvellyel. Forgóasztalos kormányzás golyós peremmel, ollós vonórúd biztonsági fogantyúval, puha markolatú borítással és automatikus csillapított visszatéréssel a nyugalmi helyzetbe. Vízálló rétegelt lemezből készült, csúszásmentes szitanyomólemezzel borított rakodófelület. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, amely megfelel az EN 1757-3 szabványnak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 700
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Platform magassága (mm): 420
Teljes hossz (mm): 1545
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 1125
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok