{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu gentiane | |
| Couleur | bleu | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 1 | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | plaque sérigraphiée | |
| Largeur plateau | 1 200 mm | |
| Profondeur plateau | 800 mm | |
| Hauteur plateau | 420 mm | |
| Charge admissible par plateau | 750 | |
| Largeur utile | 1 200 mm | |
| Hauteur utile | 800 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 250 mm | |
| Largeur roue/roulette | 60 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein | |
| Type de produit | char à bras | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | acier profilé | |
| Tragfähigkeit max. | 750 kg | |
| Largeur totale Bg | 800 mm | |
| Profondeur totale Tg | 1 545 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 125 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 6403V | |
| EAN / GTIN | 4017976014012 | |
| Réf. fabricant | 6403V | |
| Article hors catalogue | L90070 122 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |