Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 33-elem., Typ: 12

Nr art.: 638018 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 050 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 33 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-34
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-14

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 33
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-34 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-14 mm
długość 507 mm
szerokość 227 mm
wysokość 62 mm
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 638018 12
EAN / GTIN 4062406230852
Numer producenta 638018 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Z nasadkami 12-kątnymi nr 642120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki: 19 szt. wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
nasadki 6-kątne,: 8 szt. nr 643220 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641320, rozm. 295
przedłużki: 3 szt. nr 641020 75; 125; 250
przegub Cardana: 1 szt. nr 641620 rozm. 1/2
grzechotka: 1 szt. nr 640190 rozm. 1/2
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS