Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 33 pièces, Type: 12

Réf.: 638018 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
770 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 33 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de pièces 33 pc.
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Teinte, Rouge Noir foncé
Référence fabricant Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 33-teilig, Typ: 12
Couleur Rouge
Taille entraînement, carré mâle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 8 mm
Type de produit clé à douilles; rallonge; cardan; Poignées transversales
Surface avec chromage
Transmission carré mâle
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 638018 12
EAN / GTIN 4062406230852
Réf. fabricant 638018 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 12 pans 642120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M18.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 19 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643220 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poignée transversale: 1 pièce 641320 réf. 295
Rallonges: 3 pièces 641020 75; 125; 250
Cardans: 1 pièce 641620 réf. 1/2
Cliquet: 1 pièce 640190 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS