Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 33-dijelni, tip: 12

Artikl br.: 638018 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.079 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 33 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 8-34
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 4-14

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 33
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-34 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 4-14 mm
Duljina 507 mm
širina 227 mm
Visina 62 mm
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 638018 12
EAN / GTIN 4062406230852
Broj proizvođača 638018 12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.
S 12-kutnim nasadnim ključevima br. 642120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 − M22 i vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 − M18.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 19 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 8 kom. br. 643220 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poprečna ručka: 1 kom. 641320 vel. 295
Produžeci: 3 kom. br. 641020 75; 125; 250
Kardanski zglob: 1 kom. br. 641620 vel. 1/2
Račna: 1 kom. br. 640190 vel. 1/2
Pohrana u: ABS plastična kutija