Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 33-dielne 12

Č. pol.: 638018 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
586 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 33
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 8-34 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 4-14 mm
Dĺžka 507 mm
Šírka 227 mm
Výška 62 mm
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 638018 12
EAN/GTIN 4062406230852

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicami č. 642120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 − M22 a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 − M18.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Násady nástrčného kľúča: 19 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Zástrčné hlavice 6-hranné: 8 ks č. 643220 veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-rukoväť: 1 ks 641320 veľ. 295
Predĺženia: 3 ks č. 641020 75; 125; 250
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641620 veľ. 1/2
Račňa: 1 ks č. 640190 veľ. 1/2
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely