• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Nasadka wkrętakowa 6-kątna 3/8 cala, długa Powłoka TiN, sześciokąt: 3mm

Nr art.: 637633 3
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
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ po stronie napędu 17 mm
długość 43,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637633 3
EAN / GTIN 4000896053582
Numer producenta 8801K-3
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN w celu zapewnienia wysokiej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.
Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Zastosowanie:

Optymalne rozwiązanie w przypadku długotrwałego obciążenia, np. w szeregowych połączeniach śrubowych.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcząco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.