Ilga 6-briaunė 3/8 colio galvutė Su TiN danga, Šešiabriaunis: 3mm

Prekės Nr.: 637633 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka darbui staklėmis ne
Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 3 mm
Išorinis skersmuo, vidiniams šešiabriauniams varžtams 17 mm
Ypatybė, vidiniams šešiabriauniams varžtams lazeriu pašiauštas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius TiN danga; chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 7422
Bendras ilgis 43,5 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637633 3
EAN / GTIN 4000896053582
Gamintojo numeris 8801K-3
Gamintojas / atsakingas asmuo HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir apsauga nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Paskirtis:

Puikiai tinka ilgalaikėms apkrovoms, pvz., serijiniam priveržimui.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.