Kuusiokolohylsy 3/8 tuumaa, pitkä TiN-pinnoitettu 3 mm

Tuote nro.: 637633 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vääntöpuolen ⌀ 17 mm
Pituus 43,5 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637633 3
EAN / GTIN 4000896053582
Valmistajan numero 8801K-3

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoitu korroosiosuoja.
Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Hylsy kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi. Terä erikoisterästä, TiN-pinnoite.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin