• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

6-kant Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, lang TiN-beschichtet, Sechskant: 3mm

Artikel-Nr.: 637633 3
Rabatt
9,85 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz
Abtrieb für Innen-Sechskant
Länge gesamt L 43,5 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
geeignet für den Maschineneinsatz nein
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 3 mm
Durchmesser außen, für Innen-Sechskant 17 mm
Besonderheit, für Innen-Sechskant Laser angeraute Spitze
Oberfläche TiN-Beschichtung; verchromt
Norm DIN 3120; DIN 7422
Set/ Satz nein
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637633 3
EAN / GTIN 4000896053582
Herstellernummer 8801K-3
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
TiN-beschichtete Klingen für hohe Haft- und Abtriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Verwendung:

Optimal geeignet bei Dauerbelastung, wie z.B. bei Serienverschraubungen.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Hülse aus Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher verchromt. Klinge aus Sonderstahl mit TiN-Beschichtung.