• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

6hranná vložka šroubováku 3/8 palce, dlouhá s povlakem TiN, 6hran: 3mm

Artiklové číslo: 637633 3
Sleva
231,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 43,5 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Vhodné k použití ve strojích ne
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 17 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem Laserem zdrsněný hrot
Povrch Povrchová úprava TiN; chromované
Norma DIN 3120; DIN 7422
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637633 3
EAN / GTIN 4000896053582
Číslo výrobce 8801K-3
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Čepele s povlakem TiN pro vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.
Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Použití:

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.