{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do zastosowania maszynowego | nie | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 8 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 19 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powłoka z TiN; powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Długość całkowita | 43,5 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 637633 8 | |
| EAN / GTIN | 4000896053636 | |
| Numer producenta | 8801K-8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |