{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 25 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 125 mm | |
| Szerokość tarczy | 1 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 22,23 mm | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 63709013010 | |
| EAN / GTIN | 4014586450100 | |
| Numer producenta | 63709013010 | |
| Numer L | L00020 110274 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |