{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 25 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Breite Scheibe | 1 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung | 22,23 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Glasfaser | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 63709013010 | |
| EAN / GTIN | 4014586450100 | |
| Herstellernummer | 63709013010 | |
| L-Nummer | L00020 110274 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |