{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 25 pc. | |
| Description de la forme | forme plate | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Largeur disque | 1 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage | 22,23 mm | |
| Support | Fibres de verre | |
| Couleur | orange; noir | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Groupe de matières | Métal |
| Référence article | 63709013010 | |
| EAN / GTIN | 4014586450100 | |
| Réf. fabricant | 63709013010 | |
| Article hors catalogue | L00020 110274 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |