{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 25 ks | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Průměr | 125 mm | |
| Šířka kotouče | 1 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru | 22,23 mm | |
| Podklad brusného materiálu | Skelné vlákno | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 63709013010 | |
| EAN / GTIN | 4014586450100 | |
| Číslo výrobce | 63709013010 | |
| L-číslo | L00020 110274 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |