{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 25 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Lățime disc | 1 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Suport de material abraziv | Fibre de sticlă | |
| Culoarea | portocaliu; negru | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 63709013010 | |
| EAN / GTIN | 4014586450100 | |
| Număr producător | 63709013010 | |
| L-Număr | L00020 110274 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |