Lockable access barrier bright aluminium, height 1,190 mm

Nr art.: 63499
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość belki 536 mm
Odcień, Srebrna Biały aluminiowy
Rygiel tak
Norma DIN 18799-1 do 3
Długość drabiny 1,19 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63499
EAN / GTIN 4031405634992
Numer producenta 063499
Numer L L90110 692
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Skutecznie zabezpiecza drabiny stałe przed niepożądanym dostępem osób nieupoważnionych
  • Łatwe do zawieszenia na szczeblach za pomocą profili z tyłu
  • Zamykana jest za pomocą zatrzasku zabezpieczającego oraz dołączonej kłódki (w zestawie dwa klucze).
  • Wysokość: 1190 mm
  • Szerokość: 536mm
  • Odległość od poziomu wejścia do dolnej krawędzi zabezpieczenia pleców min. 2700 – maks. 3000 mm zgodnie z normą DIN 18799-3

Cecha szcz.:

  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi