Barieră de acces blocabilă cu încuietoare din aluminiu strălucitor, înălțime 1190 mm

Cod articol.: 63499
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lăţimea montantului 536 mm
Nuanță, argintiu Alb aluminiu
Traversă ja
Standard DIN 18799-1 până 3
Lungimea conductorului 1,19 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară fixă

Identificare și clasificare

Cod articol 63499
EAN / GTIN 4031405634992
Număr producător 063499
L-Număr L90110 692
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Protejează scările în mod eficient împotriva ascensiunii nedorite de către persoane neautorizate
  • Fixare ușoară pe pistele prin intermediul profilelor din spate
  • Blocarea se face cu ajutorul unui zăvor de siguranță și a lacătului furnizat (inclusiv două chei)
  • Înălţime: 1.190 mm
  • Lăţime: 536 mm
  • Distanța de la nivelul de intrare la marginea inferioară a protecției spatelui min 2.700 – max. 3.000 mm conform din 18799-3

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă