Barrière d'accès verrouillable Alu-blanc, hauteur 1190 mm

Réf.: 63499
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur montant 536 mm
Teinte, argent Aluminium blanc
Lisse oui
Norme DIN 18799-1 à 3
Longueur échelle 1,19 m
Couleur argent
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 63499
EAN / GTIN 4031405634992
Réf. fabricant 063499
Article hors catalogue L90110 692
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Protège efficacement les échelles contre les montées indésirables par des personnes non autorisées
  • Fixation facile aux échelons via des profils arrière
  • La serrure est faite à l'aide d'un loquet de sécurité et du cadenas fourni (avec deux clés)
  • Hauteur : 1190 mm
  • Largeur: 536 mm
  • Distance entre le niveau d'entrée et le bord inférieur de la protection dorsale min 2 700 – max. 3 000 mm selon DIN 18799-3

Caractéristique(s):

  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil