Barrera de acceso bloqueable de aluminio brillante, altura 1190 mm

Número de artículo: 63499
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Anchura larguero 536 mm
Color, plateado Aluminio blanco
Larguero
Norma DIN 18799-1 hasta 3
Longitud de la escalera 1,19 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera fija

Identificación y clasificación

Número de artículo 63499
EAN / GTIN 4031405634992
Número del fabricante 063499
Número L L90110 692
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Protege eficazmente las escaleras contra el ascenso no deseado por personas no autorizadas
  • Fácil fijación a los peldaños a través de perfiles traseros
  • La cerradura se hace usando un pestillo de seguridad y el candado suministrado (incluye dos llaves)
  • Altura: 1.190 mm
  • Anchura: 536 mm
  • Distancia desde el nivel de entrada hasta el borde inferior de la protección de espalda mín. 2.700 – máx. 3.000 mm según DIN 18799-3

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta