Uzamykatelná přístupová zábrana z lesklého hliníku, výška 1190 mm

Artiklové číslo: 63499
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Šířka podpěry 536 mm
Barevný odstín, Stříbrná Bílý hliník
Nosník ano
Norma DIN 18799-1 až 3
Žebřík délka 1,19 m
Barva stříbrná
Druh produktu Pevné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63499
EAN / GTIN 4031405634992
Číslo výrobce 063499
L-číslo L90110 692
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Účinně chrání žebříky před nežádoucím výstupem neoprávněnými osobami
  • Snadné připevnění k příčkům přes zadní profily
  • Zámek se provádí pomocí bezpečnostní západky a dodaného visacího zámku (včetně dvou klíčů)
  • Výška: 1 190 mm
  • Šířka: 536 mm
  • Vzdálenost od vstupní úrovně k dolní hraně ochrany zad min. 2 700 – max. 3 000 mm podle normy DIN 18799-3

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem