Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 30-elem., Typ: SD

Nr art.: 634025 SD
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
947 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • Zakres rozwartości klucza Surfacedrive: 8-22
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-10
  • profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
  • czworokąt z Wobble-Fix: z kątem obrotu

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Zakres rozwartości klucza Surfacedrive 8-22 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-10 mm
profil nasadek sześciokątnych Surfacedrive
czworokąt z Wobble-Fix z kątem obrotu
Opakowanie kasecie z tworzywa ABS
długość 357 mm
szerokość 176 mm
wysokość 45 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; wkrętak 6-kątny; Wkrętak do śrub TORX®; Klucz nasadowy 12-kątny
Stopień wypełnienia szuflady w G 6×14
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 634025 SD
EAN / GTIN 4062406060756
Numer producenta 634025 SD
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gniazda i czopy / złącza wg DIN 3122/3123; nasadki wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
System-Box z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS z zawiasami i zatrzaskiem.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne. Profil Surface Drive działa bezpośrednio na powierzchniach nakrętek i śrub, chroniąc wrażliwe krawędzie. Za jego pomocą można dociągać lub odkręcać również wymiary pośrednie (jak np. śruby calowe) i zużyte śruby. Przedłużki Wobble-Fix umożliwiają odchylenie kątowe i są ustalane zatrzaskowo.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym i gwintem M5 − M14 oraz 1/4 – 1/2 cala (amerykańskie wymiary calowe), świec zapłonowych 16 i 20,8 mm oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M12.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki sześciokątne Surface-Drive: 14 szt. nr 637125 wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. nr 637329, rozm. 16; 20,8
nasadki 6-kątne: 5 szt. nr 637629 rozm. 4; 5; 6; 8; 10
nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 3 szt. zbliżone do nr 637560, wielk.TX25 TX30 TX40
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635729
przedłużki „Wobbel-Fix”: 2 szt. podobne do nr 635635 rozm. 75; 240
przegub Cardana: 1 szt. nr 636229
grzechotka: 1 szt. nr 635025
złącze trzpieniowe: 1 szt. zbliżona do nr. 650000 rozm. 3 gniazdo wejściowe 1/4 cala E 6,3 – gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/8 cala
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS