Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala, rozwartość klucza: 16mm

Nr art.: 637329 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
824 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 16 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
⌀ po stronie napędu 21,7 mm
długość 60 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
przytrzymywacz do świec zapłonowych uchwyt gumowy
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637329 16
EAN / GTIN 4062406061210
Numer producenta 637329 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem HT-drive nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.
Nasadki kluczy nasadowych 12-kątne.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.