Przedłużka, 3/8 cala Wobbel-Fix, długość całkowita: 75mm

Nr art.: 635635 75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
845 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • czworokąt z Wobble-Fix: z kątem obrotu

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 75 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
czworokąt z Wobble-Fix z kątem obrotu
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635635 75
EAN / GTIN 4991644062331
Numer producenta 3763-75

Opis

Wykonanie:

Przedłużka dwustopniowa. Odchylenie (możliwe do 15°) ustalane zatrzaskiem.

Norma:

4-kątne czopy wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym,
4-kątne gniazda wg DIN 3120 C 10 z rowkami.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.