Quick-action chucks

Nr art.: 63205035010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Schnellspann-Bohrfutter SUPRA SKE
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego 1/2 -20 UNF
Min. średnica mocowania 1,5 mm
Maks. średnica mocowania 13 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63205035010
EAN / GTIN 4014586321721
Numer producenta 63205035010
Numer L L00010 1388
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

Quick-action chucks
Single sheath metal SUPRA SKE quick clamping drill chuck with locking force safety device, drill chuck holder 1/2 in - 20 UNF

Cecha szcz.:

Chuck opening 1.5-13 mm