{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | Schnellspann-Bohrfutter SUPRA SKE | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Schraubaufnahme | |
| Aufnahmegewindenenngröße | 1/2 -20 UNF | |
| Spanndurchmesser min. | 1,5 mm | |
| Spanndurchmesser max. | 13 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Bohrfutter | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 63205035010 | |
| EAN / GTIN | 4014586321721 | |
| Herstellernummer | 63205035010 | |
| L-Nummer | L00010 1388 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |