{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | no | |
| Denominazione originale prodotto | Schnellspann-Bohrfutter SUPRA SKE | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Attacco a vite | |
| Dimensione nominale della filettatura di attacco | 1/2 -20 UNF | |
| Diametro di serraggio min. | 1,5 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 13 mm | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipo di prodotto | Mandrini | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 63205035010 | |
| EAN / GTIN | 4014586321721 | |
| Codice del produttore | 63205035010 | |
| Numero-L | L00010 1388 | |
| Produttore/persona responsabile | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |