Rychloupínací sklíčidlo vrtačky

Artiklové číslo: 63205035010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Schnellspann-Bohrfutter SUPRA SKE
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Velikost závitu upínače 1/2 -20 UNF
Upínací průměr min. 1,5 mm
Upínací průměr max. 13 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63205035010
EAN / GTIN 4014586321721
Číslo výrobce 63205035010
L-číslo L00010 1388
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidlo; Kovové jednopouzdrové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE s pojistkou proti sevření, upínání sklíčidla 1/2″ - 20 UNF.

Charakteristika:

Šířka upnutí 1,5-13 mm