{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Denumirea producătorului | Schnellspann-Bohrfutter SUPRA SKE | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | 1/2 -20 UNF | |
| Diametru de prindere min. | 1,5 mm | |
| Diametru de prindere max. | 13 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Mandrină pentru burghiu | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 63205035010 | |
| EAN / GTIN | 4014586321721 | |
| Număr producător | 63205035010 | |
| L-Număr | L00010 1388 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |