{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 25 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 125 mm | |
| Szerokość materiału ściernego | 125 mm | |
| Długość materiału ściernego | 125 mm | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu | 8 | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążki ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu | |
| Norma | ISO 6344 |
| Numer artykułu | 631583000 | |
| EAN / GTIN | 4007430442024 | |
| Numer producenta | 631583000 | |
| Numer L | L01750 1743 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |