25 foi de șlefuire adezive 125 mm asortiment,H+M, SXE

Cod articol.: 631583000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 25 buc.
Formă rotund
Diametru 125 mm
Material abraziv lățime 125 mm
Material abraziv lungime 125 mm
Suport Scai
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 8
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Cu aspirare praf
Standard ISO 6344

Identificare și clasificare

Cod articol 631583000
EAN / GTIN 4007430442024
Număr producător 631583000
L-Număr L01750 1743
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Hârtie de șlefuit de înaltă calitate, cu acoperire semi-deschisă și rată mare de îndepărtare a materialului pentru un model de șlefuire omogenă
  • Pentru furniruri, lemn masiv, poliester, foi de oțel și oțel inoxidabil, metale neferoase, metale ușoare
  • De exemplu. Pentru șlefuirea fațadelor de dulapuri și a panourilor laterale furniruite, șlefuirea pieselor de mobilier acoperite cu folie cu margini adezive la cald, șlefuirea decorativă a tablelor din oțel inoxidabil, șlefuirea de reparații și debavurarea semifabricatelor din tablă
  • Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)

Caracteristică:

  • Design: Perforat (8 găuri)
  • Diametru: 125 mm
  • unitate de vânzare: 25