{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 25 kos | |
| Oblika | okroglo | |
| Premer | 125 mm | |
| Širina brusnega sredstva | 125 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 125 mm | |
| Vpenjala | samopritrdilni | |
| Brusna podlaga | Papir | |
| Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu | 8 | |
| Število lukenj, z odsesavanjem prahu | okroglo luknjanje | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni list | |
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 60 struktura | |
| Primerno za material | aluminij; plemenito jeklo; les; jeklo | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Lastnosti | z odsesavanjem prahu | |
| Standard | ISO 6344 |
| Številka izdelka | 631583000 | |
| EAN/GTIN | 4007430442024 | |
| Številka proizvajalca | 631583000 | |
| L-število | L01750 1743 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |