25 selvklæbende slibeplader 125 mm assort.,H+M, SXE

Art.-nr.: 631583000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold 25 stk.
Form rund
Diameter 125 mm
Slibemiddel, bredde 125 mm
Slibemiddel, længde 125 mm
Holder burrelukning
Slibemiddelunderlag Papir
Antal udsugningshuller, med støvudsugning 8
Hulmønster, med støvudsugning rund perforering
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibeark
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Egnet til materiale aluminium; specialstål; træ; stål
Materialegruppe multimateriale
Egnet til planslibning
Egenskaber med støvudsugning
Standard ISO 6344

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631583000
EAN/GTIN 4007430442024
Producentnummer 631583000
L-nummer L01750 1743
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slibepapir af høj kvalitet med halvt åben spredning og høj materialeaftagning for et homogent slibemønster
  • Til finér, massivt træ, polyester, stål- og rustfri stålplader, ikke-jernholdige metaller, letmetaller
  • Til f.eks. Til slibning af finerede skabsfronter og sidepaneler, slibning af foliebeklædte møbeldele med hotmelt-klæbende kanter, dekorativ slibning af rustfri stålplader, reparationsslibning og afgratning af metalplader
  • Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)

Egenskab:

  • Design: Perforeret (8 huller)
  • Diameter: 125 mm
  • salgsenhed: 25