25 fogli abrasivi autoaderenti 125 mm assortimento, L+M, SXE

Codice art.: 631583000
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
Contenuto 25 pz.
Forma es. tonda
Diametro 125 mm
Larghezza abrasivo 125 mm
Lunghezza abrasivo 125 mm
Attacco Chiusura a strappo
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 8
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio abrasivo
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 60 mesh
Per materiale alluminio; Acciaio legato; legno; acciaio
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Con aspirazione della polvere
Normativa ISO 6344

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631583000
EAN / GTIN 4007430442024
Codice del produttore 631583000
Numero-L L01750 1743
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Fogli abrasivi pregiati con dispersione mezza aperta ed elevata resa di truciolatura per un risultato di levigatura omogeneo
  • Per impiallacciature, legno massiccio, poliestere, lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, metalli leggeri
  • Ad es. per la levigatura di ante impiallacciate di armadi e di parti laterali, per la levigatura di mobili in laminato con bordi incollati a caldo, per la levigatura decorativa di lamiere in acciaio inossidabile, per la levigatura di rifinitura e per la sbavatura di lamiere tagliate su misura
  • Assortimento (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)

Proprietà:

  • Design: Perforato (8 fori)
  • Diametro: 125 mm
  • unità di vendita: 25