Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 4mm

Nr art.: 631225 4
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
1 920 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 4 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
profil nasadek sześciokątnych Surfacedrive
Norma DIN 3124
odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie) 5/32 cal
⌀ po stronie napędu 6,8 mm
długość 24,8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego nasadki 6-kątne Surfacedrive
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
z profilem AS-drive nie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631225 4
EAN / GTIN 4045197496935
Numer producenta 631225 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Nasadka o profilu Surface Drive umożliwia trwalsze pasowanie i wyższą siłę oddziaływania. Siły przenoszone są bezpośrednio na płaszczyzny nakręteki śrub, ich wrażliwe krawędzie nie ulegają zniszczeniu. Surface Drive umożliwia dokręcenie lub odkręcenie również śrub o wymiarach pośrednich, np. calowych (A/F, BSF, BSW) oraz śrub zużytych. Nasadki z otworem przelotowym.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.