{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) | |
| Długość całkowita L | 24,8 mm | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) | 6 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) | 7/32 cal | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) | 9,3 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 631225 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197497017 | |
| Numer producenta | 631225 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |