Cup wheel 110/90x55x22.23 A 16 Q, steel

Nr art.: 630725000
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
Zawartość 1 szt.
Szerokość okładziny 90 mm
Opis formy Kształt kubka
Średnica 110 mm
Szerokość tarczy 55 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 50 m/s
Maks. prędkość obrotowa 8 600 min-1
Podłoże ścierniwa Żywica syntetyczna
Kolor Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica garnkowa
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630725000
EAN / GTIN 4007430421517
Numer producenta 630725000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Surface grinding in the entire metal area with angle grinders
  • Hardness: hard
  • Resin-bonded
  • Good cutting output with good tool life
  • Maximum working speed 50 m/s
  • For angle grinders with grinding wheel Ø 180 mm and 230 mm

Cecha szcz.:

  • Diameter x thickness x bore: 110 x 55 x 22.23 mm
  • Max. speed: 8600 /min.