Brusný kotouč 110/90x55x22,23 A 16 Q, ocelový

Artiklové číslo: 630725000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obsah 1 ks
Šířka brusného povlaku 90 mm
Popis – formulář Tvar hrnce
Průměr 110 mm
Šířka kotouče 55 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 50 m/s
Otáčky max. 8 600 min-1
Podklad brusného materiálu Umělá pryskyřice
Barva Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Hrncový kotouč
Brusiva normální korund (A)
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630725000
EAN / GTIN 4007430421517
Číslo výrobce 630725000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Broušení povrchu v celé ploše kovu úhlovými bruskami
  • Tvrdost: tvrdá
  • Syntetický pryskyřičný spoj
  • Dobrý úběr materiálu s dobrou životností
  • Maximální pracovní rychlost 50 m/s
  • Pro úhlové brusky s brusným kotoučem Ø 180 mm a 230 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 8600 /min