Slibeskiven 110/90x55x22,23 A 16 Q, stål

Art.-nr.: 630725000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630725000
EAN/GTIN 4007430421517
Producentnummer 630725000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planslibning i hele metalområdet med vinkelsliber
  • Hårdhed: hård
  • Syntetisk harpiksbinding
  • God materialeaftagning med god standtid
  • Maximal arbejdshastighed 50 m/s
  • Til vinkelslibere med slibeskiven Ø 180 mm og 230 mm

Egenskab:

  • Diameter x tykkelse x boring: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 8600 /min.