Brusilni kolut 110/90x55x22,23 A 16 Q, jekleni

Št. art.: 630725000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630725000
EAN/GTIN 4007430421517
Številka proizvajalca 630725000

Opis

Opis:

  • Površinsko brušenje na celotnem kovinskem območju s kotnimi brusilniki
  • Trdota: trda
  • Vezivo iz sintetične smole
  • Dobro odstranjevanje materiala z dobro življenjsko dobo orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 50 m/s
  • Za kotne brusilnike z brusilnim kolutom Ø 180 mm in 230 mm

Lastnosti:

  • Premer x debelina x izvrtina: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 8600 /min