Disc de polizare cupă 110/90x55x22,23 A 16 Q, oțel

Cod articol.: 630725000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Lăţime strat abraziv 90 mm
Formular de descriere Forma de cupă
Diametru 110 mm
Lățime disc 55 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii 22,23 mm
Viteză periferică max. 50 m/s
Turaţie max. 8.600 min-1
Suport de material abraziv Rășină sintetică
Culoarea negru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de șlefuit în formă de oală
Materiale abrazive corindon normal (A)
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 630725000
EAN / GTIN 4007430421517
Număr producător 630725000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Șlefuirea suprafețelor în întreaga zonă metalică cu polizoare unghiulare
  • Durețe: dură
  • Acoperire cu rășină sintetică
  • Îndepărtare bună a materialului cu o durată de viață bună a sculei
  • Viteza maximă de lucru 50 m/s
  • Pentru polizoare unghiulare cu disc de polizare Ø 180 mm și 230 mm

Caracteristică:

  • Diametru x grosime x alezaj: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 8600 rpm