Pudełka systemowe, Typ: 5

Nr art.: 630323 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czerwony; czarny
Szerokość wewnętrzna 200 mm
Wysokość wewnętrzna 51 mm
Głębokość wewnętrzna 500 mm
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu Skrzynka
Zapięcie Zacisk
Szerokość zewnętrzna 227 mm
Wysokość zewnętrzna 62 mm
Głębokość zewnętrzna 507 mm
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630323 5
EAN / GTIN 4062406258726
Numer producenta 630323 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Zestawy nr 630038 i 638018.