Rendszerdoboz 5

Cikkszám: 630323 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 121 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 507 mm
Külső méret szélesség 227 mm
Külső méret magasság 62 mm
Belső méret hossz 500 mm
Belső méret szélesség 200 mm
Belső méret magasság 51 mm
Termék fajtája Rendszerdoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630323 5
EAN / GTIN 4062406258726

Leírás

Alkalmazható:

630038 és 638018 sz. készletekhez.