Systembox 5

Art-nr: 630323 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 121 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 507 mm
yttermått djup 227 mm
yttermått höjd 62 mm
Längd invändigt 500 mm
Bredd invändigt 200 mm
Höjd invändigt 51 mm
Produktslag Systembox

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630323 5
EAN/GTIN 4062406258726

Benämning

Passar till:

Sortiment nr 630038 och 638018.