{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Szerokość wewnętrzna | 150 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 37 mm | |
| Głębokość wewnętrzna | 350 mm | |
| Liczba zamknięć | 1 | |
| Rodzaj produktu | Skrzynka | |
| Zapięcie | Zacisk | |
| Szerokość zewnętrzna | 174 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 47 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 357 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 630323 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406258207 | |
| Numer producenta | 630323 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |