Systémový box 5

Č. pol.: 630323 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 121 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 507 mm
Vonkajší rozmer šírka 227 mm
Vonkajší rozmer výška 62 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 500 mm
Vnútorný rozmer šírka 200 mm
Vnútorný rozmer výška 51 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630323 5
EAN/GTIN 4062406258726

Popis

Vhodné pro:

Sortimenty Č. 630038 a 638018.