Sisteminė dėžė 5

Prekės Nr.: 630323 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 121 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 507 mm
Išorinis plotis 227 mm
Išorinis aukštis 62 mm
Vidinis ilgis 500 mm
Vidinis plotis 200 mm
Vidinis aukštis 51 mm
Produkto rūšis Sisteminė dėžė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630323 5
EAN / GTIN 4062406258726

Aprašymas

Tinka:

Rinkiniai Nr. 630038 ir 638018.