Pudełka systemowe, Typ: 2

Nr art.: 630323 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
746 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 257 mm
szerokość zewnętrzna 149 mm
wysokość zewnętrzna 47 mm
długość wewnętrzna 250 mm
szerokość wewnętrzna 125 mm
wysokość wewnętrzna 37 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630323 2
EAN / GTIN 4062406258191
Numer producenta 630323 2